Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4913-XL

  • ERIKS:11671169
  • Fabricant:4012802222876
Image 1
Ajouter à la liste

100,12 €/ Unitéhors TVA

121,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
25 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
69000 N
Charge statique
112000 N
Vitesse limite
6300 rpm
Vitesse de référence
3500 rpm
Alternatives

143,79 €/ Unitéhors TVA

173,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026