80,92 €/ Unitéhors TVA
97,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 49 |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 25 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 68000 N |
Charge statique | 108000 N |
Vitesse limite | 6700 rpm |
Vitesse de référence | 3700 rpm |