Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4912-XL

  • ERIKS:11671168
  • Fabricant:4012802225037
Image 1
Ajouter à la liste

80,92 €/ Unitéhors TVA

97,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
25 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
68000 N
Charge statique
108000 N
Vitesse limite
6700 rpm
Vitesse de référence
3700 rpm
Alternatives

116,14 €/ Unitéhors TVA

140,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026