Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4911-XL-C3

  • ERIKS:14180494
Image 1
Ajouter à la liste

64,84 €/ Unitéhors TVA

78,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
25 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
65000 N
Charge statique
100000 N
Vitesse limite
7200 rpm
Vitesse de référence
4000 rpm