55,85 €/ Unitéhors TVA
67,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 49 |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 22 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 53000 N |
Charge statique | 80000 N |
Vitesse limite | 7800 rpm |
Vitesse de référence | 4150 rpm |