Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4910-XL

  • ERIKS:11671166
  • Fabricant:4012802212525
Image 1
Ajouter à la liste

55,85 €/ Unitéhors TVA

67,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
22 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
53000 N
Charge statique
80000 N
Vitesse limite
7800 rpm
Vitesse de référence
4150 rpm
Alternatives

69,20 €/ Unitéhors TVA

83,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026