49,96 €/ Unitéhors TVA
60,45 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 49 |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 22 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 51000 N |
Charge statique | 73000 N |
Vitesse limite | 8600 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 5200 rpm |
Vitesse de référence | 4700 rpm |
61,89 €/ Unitéhors TVA
74,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026