Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4907-XL-C3

  • ERIKS:14180503
Image 1
Ajouter à la liste

38,60 €/ Unitéhors TVA

46,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
20 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
35500 N
Charge statique
50000 N
Vitesse limite
10700 rpm
Vitesse de référence
5800 rpm