34,28 €/ Unitéhors TVA
41,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 49 |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 17 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 28500 N |
Charge statique | 35500 N |
Vitesse limite | 12600 rpm |
Vitesse de référence | 6600 rpm |