29,79 €/ Unitéhors TVA
36,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 49 |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 17 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 26500 N |
Charge statique | 31500 N |
Vitesse limite | 14400 rpm |
Vitesse de référence | 7700 rpm |