Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4905-XL

  • ERIKS:11671154
  • Fabricant:4012802272833
Image 1
Ajouter à la liste

29,79 €/ Unitéhors TVA

36,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
17 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
26500 N
Charge statique
31500 N
Vitesse limite
14400 rpm
Vitesse de référence
7700 rpm