Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4904-XL-C3

  • ERIKS:14180499
Image 1
Ajouter à la liste

26,68 €/ Unitéhors TVA

32,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
17 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
23700 N
Charge statique
25500 N
Vitesse limite
16900 rpm
Vitesse de référence
9400 rpm