Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4903-XL-C3

  • ERIKS:14180498
Image 1
Ajouter à la liste

24,61 €/ Unitéhors TVA

29,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
13 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
12400 N
Charge statique
14600 N
Vitesse limite
20000 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
12000 rpm
Vitesse de référence
10200 rpm