22,42 €/ Unitéhors TVA
27,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 49 |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 13 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 12000 N |
Charge statique | 13600 N |
Vitesse limite | 21100 rpm |
Vitesse de référence | 11200 rpm |