20,30 €/ Unitéhors TVA
24,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 49 |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 13 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 9600 N |
Charge statique | 9200 N |
Vitesse limite | 24600 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 24600 rpm |
Vitesse de référence | 16400 rpm |