Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA49/32-XL

  • ERIKS:11671142
  • Fabricant:4012802209709
Image 1
Ajouter à la liste

36,70 €/ Unitéhors TVA

44,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
20 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
34500 N
Charge statique
47500 N
Vitesse limite
11100 rpm
Vitesse de référence
6000 rpm
Alternatives

49,94 €/ Unitéhors TVA

60,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026