32,43 €/ Unitéhors TVA
39,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 49 |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur | 17 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 27500 N |
Charge statique | 33500 N |
Vitesse limite | 13600 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 8200 rpm |
Vitesse de référence | 7400 rpm |
40,62 €/ Unitéhors TVA
49,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026