Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA49/22-XL-C3

  • ERIKS:14180511
Image 1
Ajouter à la liste

29,04 €/ Unitéhors TVA

35,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
17 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
26000 N
Charge statique
29500 N
Vitesse limite
15300 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
9200 rpm
Vitesse de référence
8100 rpm