8 549,91 €/ Unitéhors TVA
10 345,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 48 |
Diamètre intérieur | 380 mm |
Diamètre extérieur | 480 mm |
Largeur | 100 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1130000 N |
Charge statique | 2900000 N |
Vitesse limite | 1130 rpm |
Vitesse de référence | 510 rpm |