Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4872-XL

  • ERIKS:14180557
Image 1
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

5 965,16 €/ Unitéhors TVA

7 217,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 48
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
440 mm
Largeur
80 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
740000 N
Charge statique
2020000 N
Vitesse limite
1210 rpm
Vitesse de référence
590 rpm