Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4868-XL

  • ERIKS:11834831
Image 1
Ajouter à la liste

4 995,33 €/ Unitéhors TVA

6 044,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 48
Diamètre intérieur
340 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Largeur
80 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
730000 N
Charge statique
1940000 N
Vitesse limite
1270 rpm
Vitesse de référence
620 rpm