4 483,99 €/ Unitéhors TVA
5 425,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 48 |
Diamètre intérieur | 320 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 80 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 710000 N |
Charge statique | 1850000 N |
Vitesse limite | 1340 rpm |
Vitesse de référence | 670 rpm |