3 696,21 €/ Unitéhors TVA
4 472,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 48 |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 380 mm |
Largeur | 80 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 700000 N |
Charge statique | 1770000 N |
Vitesse limite | 1420 rpm |
Vitesse de référence | 720 rpm |