Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4856-XL

  • ERIKS:24026942
  • Fabricant:4047643203845
Image 1
Ajouter à la liste

3 201,73 €/ Unitéhors TVA

3 874,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 48
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
350 mm
Largeur
69 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
510000 N
Charge statique
1300000 N
Vitesse limite
1540 rpm
Vitesse de référence
840 rpm