2 416,20 €/ Unitéhors TVA
2 923,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 48 |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 60 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 415000 N |
Charge statique | 1160000 N |
Vitesse limite | 1660 rpm |
Vitesse de référence | 870 rpm |