Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4848-XL-C3

  • ERIKS:14180555
Image 1
Ajouter à la liste

1 837,44 €/ Unitéhors TVA

2 223,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 48
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Largeur
60 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
400000 N
Charge statique
1080000 N
Vitesse limite
1780 rpm
Vitesse de référence
960 rpm