1 551,99 €/ Unitéhors TVA
1 877,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 48 |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Largeur | 50 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 275000 N |
Charge statique | 790000 N |
Vitesse limite | 1980 rpm |
Vitesse de référence | 1110 rpm |