Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4844-XL

  • ERIKS:23522957
  • Fabricant:4047643115575
Image 1
Ajouter à la liste

1 551,99 €/ Unitéhors TVA

1 877,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 48
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
50 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
275000 N
Charge statique
790000 N
Vitesse limite
1980 rpm
Vitesse de référence
1110 rpm