Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4840-XL

  • ERIKS:24026938
  • Fabricant:4047643203883
Image 1
Ajouter à la liste

1 233,94 €/ Unitéhors TVA

1 493,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 48
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
50 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
260000 N
Charge statique
720000 N
Vitesse limite
2150 rpm
Vitesse de référence
1250 rpm