Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4838-XL

  • ERIKS:23522956
  • Fabricant:4047643203890
Image 1
Ajouter à la liste

987,83 €/ Unitéhors TVA

1 195,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 48
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
50 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
255000 N
Charge statique
690000 N
Vitesse limite
2250 rpm
Vitesse de référence
1330 rpm