Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4836-XL-C3

  • ERIKS:14180553
Image 1
Ajouter à la liste

848,48 €/ Unitéhors TVA

1 026,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 48
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
45 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
219000 N
Charge statique
550000 N
Vitesse limite
2420 rpm
Vitesse de référence
1490 rpm