Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4834-XL

  • ERIKS:23996875
  • Fabricant:4012802880557
Image 1
Ajouter à la liste

722,62 €/ Unitéhors TVA

874,37 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 48
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
45 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
209000 N
Charge statique
510000 N
Vitesse limite
2550 rpm
Vitesse de référence
1610 rpm