585,51 €/ Unitéhors TVA
708,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 48 |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 40 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 181000 N |
Charge statique | 435000 N |
Vitesse limite | 2700 rpm |
Vitesse de référence | 1650 rpm |