Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4828-XL-C3

  • ERIKS:14180548
Image 1
Ajouter à la liste

393,34 €/ Unitéhors TVA

475,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 48
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
175 mm
Largeur
35 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
136000 N
Charge statique
325000 N
Vitesse limite
3050 rpm
Vitesse de référence
1810 rpm