Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4826-XL-C3

  • ERIKS:13473724
Image 1
Ajouter à la liste

348,38 €/ Unitéhors TVA

421,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 48
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
35 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
134000 N
Charge statique
310000 N
Vitesse limite
3250 rpm
Vitesse de référence
1930 rpm