Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4824-XL

  • ERIKS:24026930
  • Fabricant:4012802617627
Image 1
Ajouter à la liste

290,51 €/ Unitéhors TVA

351,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 48
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
30 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
112000 N
Charge statique
239000 N
Vitesse limite
3600 rpm
Vitesse de référence
2070 rpm