252,30 €/ Unitéhors TVA
305,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 48 |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 30 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 106000 N |
Charge statique | 216000 N |
Vitesse limite | 3900 rpm |
Vitesse de référence | 2270 rpm |