62,81 €/ Unitéhors TVA
76,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 49..2RS |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 23 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 45000 N |
Charge statique | 64000 N |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 4650 rpm |