Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure avec joint d'étenchéité NA4909-RSR-XL

  • ERIKS:24026964
  • Fabricant:4012802704709
Image 1
Ajouter à la liste

56,96 €/ Unitéhors TVA

68,92 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49..2RS
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
22 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
43000 N
Charge statique
59000 N
Vitesse limite lubrification à la graisse
5200 rpm