Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure avec joint d'étenchéité NA4908-2RSR-XL-C3

  • ERIKS:14180562
Image 1
Ajouter à la liste

56,96 €/ Unitéhors TVA

68,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
23 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
41000 N
Charge statique
53000 N
Vitesse limite lubrification à la graisse
5500 rpm