56,96 €/ Unitéhors TVA
68,92 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 49..2RS |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 23 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 41000 N |
Charge statique | 53000 N |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 5500 rpm |
70,47 €/ Unitéhors TVA
85,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026