Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure avec joint d'étenchéité NA4907-2RSR-XL

  • ERIKS:11671158
  • Fabricant:4012802219395
Image 1
Ajouter à la liste

50,62 €/ Unitéhors TVA

61,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49..2RS
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
21 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
29500 N
Charge statique
39500 N
Vitesse limite lubrification à la graisse
6400 rpm
Alternatives

62,71 €/ Unitéhors TVA

75,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026