40,13 €/ Unitéhors TVA
48,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 49..2RS |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 18 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 23900 N |
Charge statique | 28500 N |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 7500 rpm |