Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure avec joint d'étenchéité NA4905-RSR-XL

  • ERIKS:11834841
  • Fabricant:4012802701630
Image 1
Ajouter à la liste

35,23 €/ Unitéhors TVA

42,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49..2RS
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
18 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
21800 N
Charge statique
24200 N
Vitesse limite lubrification à la graisse
8600 rpm