40,13 €/ Unitéhors TVA
48,56 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 49..2RS |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 18 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 21800 N |
Charge statique | 24200 N |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 8600 rpm |
56,30 €/ Unitéhors TVA
68,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026