Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure avec joint d'étenchéité NA4904-2RSR-XL

  • ERIKS:11671151
  • Fabricant:4012802735024
Image 1
Ajouter à la liste

36,24 €/ Unitéhors TVA

43,85 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49..2RS
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
18 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
19500 N
Charge statique
19900 N
Vitesse limite lubrification à la graisse
10100 rpm
Alternatives

44,94 €/ Unitéhors TVA

54,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026