Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure avec joint d'étenchéité NA4903-RSR-XL

  • ERIKS:23527186
  • Fabricant:4012802701616
Image 1
Ajouter à la liste

29,79 €/ Unitéhors TVA

36,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49..2RS
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
14 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
10000 N
Charge statique
11000 N
Vitesse limite lubrification à la graisse
12000 rpm