34,28 €/ Unitéhors TVA
41,48 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 49..2RS |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 14 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 10000 N |
Charge statique | 11000 N |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 12000 rpm |
42,37 €/ Unitéhors TVA
51,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026