31,75 €/ Unitéhors TVA
38,42 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 49..2RS |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 14 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 9700 N |
Charge statique | 10300 N |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 12600 rpm |
39,30 €/ Unitéhors TVA
47,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026