Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure avec joint d'étenchéité NA4901-RSR-XL

  • ERIKS:23527184
  • Fabricant:4012802701609
Image 1
Ajouter à la liste

25,85 €/ Unitéhors TVA

31,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49..2RS
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
14 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
8600 N
Charge statique
8300 N
Vitesse limite lubrification à la graisse
13900 rpm